Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro30 pulg.
- Profundidad general13.50000 pulg.
- Altura total33.5000 pulg.
- Ancho general33.5000 pulg.
- Peso50 lb
Detalles
- Amperaje5.2 A
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero recubierto de polvo
- Caballos de fuerza1/2 CV
- Color de la carcasaAmarillo
- Flujo de aire máximo9420 cfm
- Tipo de montajeTecho, pared, pedistal o carro
- Número de cuchillas3
- Número de velocidades2
- OscilanteNo oscilante
- Fase1 fase
- Voltaje115 V
Descripción general
- Motores y cuchillas de transmisión directa a juego para niveles de flujo de aire más altos que se pueden alcanzar, con una clasificación de hasta 12,000 cfm
- Protectores de acero con recubrimiento en polvo para mayor resistencia a la corrosión y durabilidad
- Eficiencia energética diseñada para ahorrar costes adicionales, consume tan solo 1.6 amperios
- Motores de 2 velocidades protegidos térmicamente, de alta resistencia y sin mantenimiento para una larga vida útil
- Dos años de garantía
- Fabricado en EE. UU.
- Cumple con OSHA
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactorPinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactor
Ver la documentación
Ventiladores de Pinnacle Climate TechnologiesVentiladores de Pinnacle Climate Technologies
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación
Los productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existenciaLos productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existencia
Ver la documentación