Descripción general
Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR CUADRADO DWQ01303 3 (4 PULG.
- Abertura de zócalo de 6-Point: un hueco de al menos 1 pulgada dentro del eje admite el exceso de colas roscadas de pernos o pernos largos
- Geometría de tres lados para par: la geometría de tres lados del mango proporciona el apalancamiento necesario para generar una fuerza de giro elevada a mano
- Tornillos giratorios rápidamente: las secciones redondas en los extremos delantero y trasero del mango le permiten girar sujetadores largos y roscados con precisión de forma rápida y continua
- Mango antideslizante y duradero: el agarre sobremoldeado proporciona una superficie antideslizante que se une permanentemente al mango y no se degrada ni se pega con el tiempo
- Marcas fáciles de leer: el tipo y el tamaño de la punta están impresos en el extremo del controlador para facilitar la identificación
Ayúdenos a mejorar este producto