Motion
HWH94001

TEKTON, INC
HWH94001

Juego de Destornilladores Phillips - Mangos de 4 pulgadas, 4-Piece (#0 - #3)
Artículo MI #19410552
No. Fabricante HWH94001
Precio8.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
HWH94001

Juego de Destornilladores Phillips - Mangos de 4 pulgadas, 4-Piece (#0 - #3)
Artículo MI #19410552
No. Fabricante HWH94001
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
Precio8.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HWH94001 7 OZ. SUSTITUCIÓN DE CARTERA DE CAÍDA
  • Diseñado para la velocidad y el par: la parte delantera de las asas es redonda para un giro rápido y el centro cambia a una forma trilobular que proporciona un agarre seguro para una conducción de par alto
  • Agarre suave sobremoldeado para giro controlado: el exterior rojo del mango está hecho de un material de TPE ligeramente texturizado que es ligeramente suave y adherente para un giro controlado, ajustes finos y menor deslizamiento bajo torsión
  • Marcas de tamaño en cuatro ubicaciones: cada destornillador tiene el tamaño de la punta grabado en cuatro ubicaciones con marcas láser de alto contraste
  • El mango de acero no gira hacia afuera: los mangos están moldeados alrededor del mango, creando una conexión sólida que es más fuerte y más recta que simplemente presionar el mango en un mango prefabricado
  • Punta Phillips: nuestras puntas Phillips están fabricadas según la norma ISO 8764-1 y también son compatibles con tornillos JIS; la superficie de la punta transversal es más plana para mejorar el acoplamiento y reducir el cam-out
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo