Descripción general
- Existencias de barras de 5/8 pulgadas: el eje de la barra de palanca está hecho de acero sólido tratado térmicamente para mantener la resistencia y la tenacidad
- Ángulo para palanca y posicionamiento: deslice entre materiales o debajo de objetos con la punta del cincel de la barra de palanca y, a continuación, utilice el extremo angulado de la barra como punto de apoyo para separar o levantar la pieza de trabajo
- Fabricado en EE. UU.: todas las barras de palanca de extremo en ángulo Tekton se fabrican en EE. UU.
- Barra de contactos de la tapa de impacto de acero: la tapa de impacto de acero sólido de 1 pulgada de diámetro está diseñada para golpearse con un martillo; el extremo de la tapa entra en contacto directamente con el material de barras para que cualquier fuerza que aplique se transfiera eficazmente a través de la herramienta
- Mango duradero: el mango grande de polipropileno es resistente a los impactos y no se ve afectado por la mayoría de los combustibles, disolventes y productos químicos comunes; está ligeramente texturizado para proporcionar a sus manos un agarre adicional cuando trabajan