Motion
10-110-160-PSI-R1/8

NOSHOK Inc
10-110-160-PSI-R1/8

Manómetro, caja y enchufe ABS de 1”, tubo Bourdon de aleación de cobre, 160 psi, 1/8 BSPT Back Conn
Artículo MI #19415814
No. Fabricante 10-110-160-PSI-R1/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
10-110-160-PSI-R1/8

Manómetro, caja y enchufe ABS de 1”, tubo Bourdon de aleación de cobre, 160 psi, 1/8 BSPT Back Conn
Artículo MI #19415814
No. Fabricante 10-110-160-PSI-R1/8

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    1/8 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±4 %
  • Detalles adicionales
    Indicador seco no rellenable de uso general
  • Rango de temperatura ambiente
    De 32 °F a 140 °F
  • Aplicación
    sistema hidráulico, neumático, médico, bombas, compresores, refrigeración
  • Ubicaciones de conexión
    Conexión posterior
  • Tipo de conexión
    NPT
  • Rango de presión
    0 psi a 160 psi
  • Serie
    Serie 100
  • Hoja de datos técnicos

Descripción general

Descripción del fabricante
10-110-160-PSI-R1/8 MEDIDOR DE PRESIÓN
  • Manómetro seco de uso general preciso y fiable con rangos de vacío y compuestos
  • Carcasa de ABS o acero
  • Ideal para aplicaciones hidráulicas, neumáticas, médicas, bombas, compresores, controles de refrigeración y más.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo