Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la conexión1/8 pulg.
Detalles
- Precisión±2.5 %
- Detalles adicionalesIndicador seco no rellenable de uso general
- Rango de temperatura ambiente-40 °F a 140 °F
- Aplicaciónsistema hidráulico, neumático, médico, bombas, compresores, refrigeración
- Ubicaciones de conexiónConexión posterior
- Tipo de conexiónNPT
- Rango de presión0 psi a 100 psi
- SerieSerie 100
- Hoja de datos técnicos
Descripción general
- Manómetro seco de uso general preciso y fiable con rangos de vacío y compuestos
- Carcasa de ABS o acero
- Ideal para aplicaciones hidráulicas, neumáticas, médicas, bombas, compresores, controles de refrigeración y más.