Descripción general
- Parte de un sistema de llaves de acceso: las llaves de servicio Tekton son llaves de acceso de mango corto y extremo abierto con un cabezal en ángulo de 15 grados en un lado y un cuadrado de accionamiento en el otro, y complementan nuestras otras llaves de acceso
- Cuadrado de accionamiento en el mango: el cuadrado de accionamiento se puede utilizar con un trinquete u otras herramientas de accionamiento para aumentar el acceso o aprovechar y aplicar un par específico; cuatro ranuras de retención aseguran la conexión
- Mordaza delgada para mayor acceso: nuestras mordazas de llave de servicio son mucho más delgadas que nuestras llaves combinadas estándar, con un grosor de mordaza entre un 33 % y un 46 % menor (dependiendo del tamaño), lo que proporciona un mejor acceso en espacios reducidos y en accesorios delgados
- Acero 4140 , acabado de níquel satinado: fabricamos nuestras llaves de servicio de acero al molibdeno de cromo 4140 y las endurecemos hasta 50–53 HRC, luego las sometemos a un chorro abrasivo para crear un acabado satinado de textura fina y las cubrimos con níquel resistente a la corrosión
- Fabricados en Michigan: nuestras llaves de servicio se fabrican completamente en EE. UU. con materiales de origen estadounidense; el mecanizado, el escariado, el grabado, el pulido por vibración, el chorreado abrasivo y el enchapado tienen lugar en nuestras instalaciones de fabricación de Grand Rapids, Michigan