Motion
WSE14435

TEKTON, INC
WSE14435

Llave de servicio de 35 mm
Artículo MI #19451882
No. Fabricante WSE14435
Precio58.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
WSE14435

Llave de servicio de 35 mm
Artículo MI #19451882
No. Fabricante WSE14435
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
Precio58.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE SERVICIO DE WSE14435 35 MM
  • Parte de un sistema de llaves de acceso: las llaves de servicio Tekton son llaves de acceso de mango corto y extremo abierto con un cabezal en ángulo de 15 grados en un lado y un cuadrado de accionamiento en el otro, y complementan nuestras otras llaves de acceso
  • Cuadrado de accionamiento en el mango: el cuadrado de accionamiento se puede utilizar con un trinquete u otras herramientas de accionamiento para aumentar el acceso o aprovechar y aplicar un par específico; cuatro ranuras de retención aseguran la conexión
  • Mordaza delgada para mayor acceso: nuestras mordazas de llave de servicio son mucho más delgadas que nuestras llaves combinadas estándar, con un grosor de mordaza entre un 33 % y un 46 % menor (dependiendo del tamaño), lo que proporciona un mejor acceso en espacios reducidos y en accesorios delgados
  • Acero 4140 , acabado de níquel satinado: fabricamos nuestras llaves de servicio de acero al molibdeno de cromo 4140 y las endurecemos hasta 50–53 HRC, luego las sometemos a un chorro abrasivo para crear un acabado satinado de textura fina y las cubrimos con níquel resistente a la corrosión
  • Fabricados en Michigan: nuestras llaves de servicio se fabrican completamente en EE. UU. con materiales de origen estadounidense; el mecanizado, el escariado, el grabado, el pulido por vibración, el chorreado abrasivo y el enchapado tienen lugar en nuestras instalaciones de fabricación de Grand Rapids, Michigan
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"