Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Reduce la temperatura del aceite, para una mayor vida útil del aceite y menos fatiga del metal • Proporciona una película de aceite más dura y gruesa para una máxima protección contra el contacto entre metales • Hecho para una larga vida útil o intervalos de drenaje prolongados, para gasolina y diésel • Proporciona una mejor protección contra arranques en seco en climas fríos • Proporciona protección adicional y una vida útil del aceite más larga en motores turbocargados • Para motores automotrices, de gasolina y diésel
- Tipo de productoAceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
Descripción general
- Reduce la temperatura del aceite, prolonga su vida útil y reduce la fatiga del metal
- Proporciona una película de aceite más dura y gruesa para una máxima protección contra el contacto de metal a metal
- Hecho para intervalos de cambio prolongados o de larga duración, para gas y diésel
- Proporciona una mejor protección contra arranques secos en clima frío
- Proporciona protección adicional y una mayor vida útil del aceite en motores turbocompresores
- Para motores de automoción, gasolina y diésel