Motion
10443
Aceite para transmisión y tren de tracción de alta resistencia Lucas Oil SAE 30 - 5 gal - Ámbar - 1x1
Artículo MI #19553410
No. Fabricante 10443
Precio187.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para transmisión y tren de tracción de alta resistencia Lucas Oil SAE 30 - 5 gal - Ámbar - 1x1
Artículo MI #19553410
No. Fabricante 10443
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
Precio187.81 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Formulado con sistemas de aditivos exclusivos Lucas Oil para brindar el máximo rendimiento para una vida útil prolongada del aceite • Excelentes propiedades a baja temperatura, estabilidad al corte y estabilidad a la oxidación • Minimiza la espuma • Proporciona una excelente protección contra la corrosión y el óxido de cobre • Diseñado para usar en transmisiones de cambio de potencia Caterpillar, embragues, frenos, transmisiones finales, engranajes cónicos y diferenciales • Formulado para cumplir con las especificaciones TO-4 de Caterpillar, así como con las especificaciones Allison C-4 y Komatsu Micro-Clutch

Descripción general

Descripción del fabricante
10443 LUCAS TRANSMISIÓN DE SERVICIO PESADO DE ACEITE
  • Formulado con sistemas exclusivos de aditivos para aceite Lucas para proporcionar el máximo rendimiento para prolongar la vida útil del aceite
  • Excelentes propiedades a baja temperatura, estabilidad al cizallamiento y estabilidad oxidativa
  • Minimiza la espuma
  • Proporciona una excelente protección contra la corrosión y el óxido del cobre
  • Diseñado para su uso en transmisiones de cambio de potencia Caterpillar, embragues, frenos, transmisiones finales, engranajes cónicos y diferenciales
  • Formulado para cumplir con las especificaciones de Caterpillar TO-4, así como con las especificaciones de Allison C-4 y Komatsu Micro-Clutch

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"