Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Ofrece un sellado de anillo más rápido y eficiente • Contiene niveles más altos de zinc y fósforo para garantizar la máxima protección • No requiere suplemento de moly ni aditivos adicionales • Compatible con combustibles de carrera de metanol y alto octanaje • Recomendado para uso durante el rodaje inicial de aplicaciones de árbol de levas de rodillo y de terraja plana • Excelente producto para establecer un motor reconstruido antes de cambiar a aceites de motor Lucas Oil High-Performance Racing
- Tipo de productoMotor y aceite de motor
Descripción general
Descripción del fabricante
10630 LUCAS ACEITE SAE 30 RODAJE DEL MOTOR O
- Ofrece un sellado de anillo más rápido y eficiente
- Contiene niveles más altos de zinc y fósforo para garantizar la máxima protección
- No requiere suplemento de moly ni aditivos adicionales
- Compatible con metanol y combustibles de competición de alto octanaje
- Recomendado para su uso durante el rodaje inicial tanto de aplicaciones de taqué plano como de árbol de levas de rodillo
- Excelente producto para establecer un motor reconstruido antes de cambiar a los aceites de alto rendimiento para motores de carreras Lucas Oil