Motion
10682
Lucas Oil Marine Grease 3 paquete - 3 oz - Azul oscuro - 10x1
Artículo MI #19553479
No. Fabricante 10682
Precio18.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lucas Oil Marine Grease 3 paquete - 3 oz - Azul oscuro - 10x1
Artículo MI #19553479
No. Fabricante 10682
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
Precio18.94 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • OBCS (Sulfonato de calcio sobrebasado) • Punto de soldadura típico de 500 Kg, el estándar mínimo de la industria es de 200 Kg • Carga temporizada 65 lbs • Punto de caída 570°F • Proporciona protección contra la corrosión y el óxido tanto en entornos de agua dulce como de agua salada • Resistencia efectiva al agua • Durabilidad • Resistencia a la presión extrema • Reductor de fricción extrema

Descripción general

Descripción del fabricante
10682 LUCAS ACEITE GRASA MARINA 3 PAQUETE - 3 O
  • OBCS (sulfonato de calcio sobrebasado)
  • Punto de soldadura típico de 500 Kg, el estándar mínimo de la industria es de 200 Kg
  • Carga temporizada 65 lb
  • Punto de caída 570°F
  • Proporciona protección contra el óxido y la corrosión tanto en entornos de agua dulce como de agua salada
  • Resistencia efectiva al agua
  • Durabilidad prolongada
  • Resistencia a la presión extrema
  • Reductor de fricción extrema

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"