Motion
10727
Estabilizador de aceite para motocicleta Lucas Oil - 12 oz - Ámbar - 12x1
Artículo MI #19553496
No. Fabricante 10727
Precio13.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Estabilizador de aceite para motocicleta Lucas Oil - 12 oz - Ámbar - 12x1
Artículo MI #19553496
No. Fabricante 10727
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
Precio13.28 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • 100 % petróleo • No anula las garantías de los vehículos nuevos • Reduce la temperatura y la fricción • Prolonga la vida útil del aceite hasta un 50 % • Aumenta la presión del aceite • Aumenta el kilometraje y la potencia del combustible • Garantiza la rotura del aceite en caso de sobrecalentamiento • No se desvanece ni sedimenta • Enfría y calma los motores y las cajas de engranajes
  • Tipo de producto
    Motor y aceite de motor

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE DE 10727 LUCAS PARA MOTOCICLETAS ESTABILIZADO
  • 100 % petróleo
  • No anulará las garantías de vehículos nuevos
  • Reduce la temperatura y la fricción
  • Prolonga la vida útil del aceite hasta un 50%
  • Aumenta la presión del aceite
  • Aumenta el kilometraje y la potencia del combustible
  • Se asegura contra la degradación del aceite en caso de sobrecalentamiento
  • No se desvanecerá ni lodo
  • Enfría y calma motores y cajas de cambios

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo