Especificaciones
Details
- Características y beneficios• Excelente estabilidad térmica y oxidativa • Excelente protección contra el desgaste • Reduce los depósitos y lodos • Excelente fluido no conductor • Minimiza la espuma • Clasificación de limpieza 16/14/11 • Hasta 6,000 horas de vida útil
- Tipo de productoAceite para máquinas
Descripción general
Descripción del fabricante
ACEITE DE 10917 LUCAS ISO 46 NO CONDUCTORA Y
- Excelente estabilidad térmica y oxidativa
- Excelente protección contra el desgaste
- Reduce los depósitos y los lodos
- Excelente fluido no conductor
- Minimiza la espuma
- Clasificación de limpieza 16/14/11
- Hasta 6,000 horas de vida útil