Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Sintético puro • Transmisiones de cambio no electrónicas de alto rendimiento y alto par. Garantiza un cambio firme que mejora el rendimiento y prolonga la vida útil del embrague • Un fluido de flujo fácil con capacidades superiores de transferencia de calor • Espera un excelente rendimiento en frío o caliente • Contiene agentes antiespumantes especiales • Un fluido estable de larga duración - perfecto para un mantenimiento irregular • Se mezcla de forma segura con otros fluidos sintéticos y no sintéticos
Descripción general
- Tejido sintético puro
- Transmisiones de cambio no electrónicas de alto rendimiento y alto par. Garantiza un cambio firme que mejora el rendimiento y prolonga la vida útil del embrague
- Un fluido de flujo fácil con excelentes capacidades de transferencia de calor
- Espere un rendimiento excelente en frío o caliente
- Contiene agentes antiespumantes especiales
- Un fluido estable de larga duración, perfecto para un mantenimiento irregular
- Se mezcla de forma segura con otros fluidos sintéticos y no sintéticos