Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• OBCS (Sulfonato de calcio sobrebasado) • Punto de soldadura típico de 500 Kg, el estándar mínimo de la industria es de 200 Kg • Carga temporizada 65 lbs • Punto de caída 570°F • Proporciona protección contra la corrosión y el óxido tanto en entornos de agua dulce como de agua salada • Resistencia efectiva al agua • Durabilidad • Resistencia a la presión extrema • Reductor de fricción extrema
Descripción general
- OBCS (sulfonato de calcio sobrebasado)
- Punto de soldadura típico de 500 Kg, el estándar mínimo de la industria es de 200 Kg
- Carga temporizada 65 lb
- Punto de caída 570°F
- Proporciona protección contra el óxido y la corrosión tanto en entornos de agua dulce como de agua salada
- Resistencia efectiva al agua
- Durabilidad prolongada
- Resistencia a la presión extrema
- Reductor de fricción extrema