Descripción general
- Cura a temperatura ambiente cuando se expone a la humedad del aire
- Sistema de curado con acetoxi
- Fluidez y autonivelación
- Fácil de aplicar
- Cura hasta obtener una goma resistente y flexible
- Tiempo rápido sin adherencias
- Buena adhesión a muchos sustratos
- Estable y flexible de -85°F a 356°F (de -65°C a 180°C)
- Excelentes propiedades dieléctricas
- Cumple con MIL-A-46106