Descripción general
- Elastómero de silicona de curado adicional en dos partes
- Relación de 1:1 mezcla fácil de manejar y fácil de usar
- Alta resistencia al desgarro
- Conjunto de compresión baja
- Buena adhesión a muchos sustratos
- Estabilidad a largo plazo en un amplio rango de temperaturas de -58ºF a 392ºF (-50°C a 200°C)
- Dureza adecuada para aplicaciones de sellado bajo altas cargas de sujeción
- La naturaleza antidesgaste produce cordones de junta precisos y uniformes de dimensiones precisas según lo definido por los parámetros de aplicación del robot
- Curado rápido a temperaturas elevadas, sin poscurado
- No requiere disolventes, CFC ni otros materiales nocivos para el medio ambiente para el procesamiento