Motion
1N010
Collares de eje de tipo abrazadera dividida de una pieza de nailon de 5/8"
Artículo MI #19666955
No. Fabricante 1N010
Precio28.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje de tipo abrazadera dividida de una pieza de nailon de 5/8"
Artículo MI #19666955
No. Fabricante 1N010
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
Precio28.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    10-24 x 1/2
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Finalizar
    Natural
  • Material
    Nailon
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • UPC_NO
    662786002045

Descripción general

Descripción del fabricante
1N010 5/8IN NAILON 1PC ABRAZADERA DIVIDIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo