Motion
1N100
Collares de eje de nailon de una pieza con abrazadera dividida de 2,5 cm
Artículo MI #19666958
No. Fabricante 1N100
Precio31.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje de nailon de una pieza con abrazadera dividida de 2,5 cm
Artículo MI #19666958
No. Fabricante 1N100
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
Precio31.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-20 x 5/8
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Finalizar
    Natural
  • Material
    Nailon
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • UPC_NO
    662786002076

Descripción general

Descripción del fabricante
1N100 1IN NAILON 1PC ABRAZADERA DIVIDIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"