Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.0000 pulg.
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Longitud del tornillo1.0000 pulg.
- Tamaño del tornillo3/8-16 x 1
- Peso0.45 lb
Detalles
- FinalizarNatural
- MaterialNailon
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- UPC_NO662786002168