Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno3.2500 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Longitud del tornillo1.2500 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2-20 x 1-1/4
- Peso2.99 lb
Details
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloServicio pesado
- UPC_NO662786004520
Descripción general
Descripción del fabricante
1L304HD 3-1/4IN ACERO 1PC ABRAZADERA DIVIDIDA