Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno5.5000 pulg.
- Diámetro exterior7.2500 pulg.
- Longitud del tornillo1.2500 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2-20 x 1-1/4
- Peso4.54 lb
Details
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- EstiloAlta resistencia
- UPC_NO662786005718
Descripción general
Descripción del fabricante
2S508 5-1/2IN SS 2PC ABRAZADERA DIVIDIDA