Motion
2N006
Collares de plástico de dos piezas de 3/8" para ejes de tipo abrazadera dividida
Artículo MI #19667013
No. Fabricante 2N006
Precio26.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de plástico de dos piezas de 3/8" para ejes de tipo abrazadera dividida
Artículo MI #19667013
No. Fabricante 2N006
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
Precio26.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0630 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    6-32 x 3/8
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Finalizar
    Natural
  • Material
    Plástico
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • UPC_NO
    662786005763

Descripción general

Descripción del fabricante
2N006 3/8IN PLÁSTICO 2PC ABRAZADERA DIVIDIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo