Motion
2N008
Collares de plástico de dos piezas de 1/2" para ejes de tipo abrazadera dividida
Artículo MI #19667014
No. Fabricante 2N008
Precio22.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de plástico de dos piezas de 1/2" para ejes de tipo abrazadera dividida
Artículo MI #19667014
No. Fabricante 2N008
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
Precio22.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    8-32 x 1/2
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Finalizar
    Natural
  • Material
    Plástico
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • UPC_NO
    662786005787

Descripción general

Descripción del fabricante
2N008 1/2IN PLÁSTICO 2PC ABRAZADERA DIVIDIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno