Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Diámetro exterior3.1250 pulg.
- Longitud del tornillo1.0000 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16-18 x 1
- Peso0.24 lb
Detalles
- FinalizarNatural
- MaterialPlástico
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- UPC_NO662786005909
Descripción general
Descripción del fabricante
2N112 1-3/4IN PLÁSTICO 2PC ABRAZADERA DIVIDIDA