Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.9375 pulg.
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
- Longitud del tornillo1.0000 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16-18 x 1
- Peso0.24 lb
Details
- FinalizarNatural
- MaterialPlástico
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- UPC_NO662786005923
Descripción general
Descripción del fabricante
2N115 1-15/16IN PLÁSTICO 2PC DIVIDIDO