Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Longitud del tornillo1.0000 pulg.
- Tamaño del tornillo3/8-16 x 1
- Peso0.41 lb
Detalles
- FinalizarNatural
- MaterialPlástico
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- UPC_NO662786005954