Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Longitud del tornillo0.5000 pulg.
- Tamaño del tornillo8-32 x 1/2
- Peso0.03 lb
Detalles
- FinalizarBlanco
- MaterialPlástico
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- UPC_NO662786006029