Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.2500 pulg.
- Diámetro exterior3.6250 pulg.
- Longitud del tornillo1.0000 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16-18 x 1
- Peso0.28 lb
Detalles
- FinalizarBlanco
- MaterialPlástico
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- UPC_NO662786006180