Motion
2R212
Collares de plástico de dos piezas de 2-3/4" para ejes de tipo abrazadera dividida
Artículo MI #19667041
No. Fabricante 2R212
Precio146.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de plástico de dos piezas de 2-3/4" para ejes de tipo abrazadera dividida
Artículo MI #19667041
No. Fabricante 2R212
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
Precio146.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-16 x 1
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Finalizar
    Blanco
  • Material
    Plástico
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • UPC_NO
    662786006203

Descripción general

Descripción del fabricante
2R212 2-3/4IN PLÁSTICO 2PC ABRAZADERA DIVIDIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno