Motion
8S003
Collares de eje de tipo abrazadera dividida de acero inoxidable de 2 piezas de 3/16" Low Profile
Artículo MI #19667056
No. Fabricante 8S003
Precio15.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje de tipo abrazadera dividida de acero inoxidable de 2 piezas de 3/16" Low Profile
Artículo MI #19667056
No. Fabricante 8S003
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
Precio15.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.3125 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    4-40 x 5/16
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786006869

Descripción general

Descripción del fabricante
8S003 3/16IN SS 2PC ABRAZADERA DIVIDIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good