Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.0938 pulg.
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Longitud del tornillo0.3750 pulg.
- Tamaño del tornillo4-40 x 3/8
- Peso0.01 lb
Detalles
- MaterialAluminio
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloPerfil bajo
- UPC_NO662786007491