Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Longitud del tornillo0.6250 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28 x 5/8
- Peso0.08 lb
Detalles
- MaterialAluminio
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloPerfil bajo
- UPC_NO662786007637
Descripción general
Descripción del fabricante
8A014 7/8IN ALUM 2PC ABRAZADERA DIVIDIDA