Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.0625 pulg.
- Diámetro exterior1.8750 pulg.
- Longitud del tornillo0.6250 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28 x 5/8
- Peso0.10 lb
Details
- MaterialAluminio
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloPerfil bajo
- UPC_NO662786007668
Descripción general
Descripción del fabricante
8A101 1-1/16IN ALUM 2PC ABRAZADERA DIVIDIDA