Motion
8A104
Collares de eje de aluminio de dos piezas, tipo abrazadera dividida, 1-1/4" y perfil bajo
Artículo MI #19667078
No. Fabricante 8A104
Price$23.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje de aluminio de dos piezas, tipo abrazadera dividida, 1-1/4" y perfil bajo
Artículo MI #19667078
No. Fabricante 8A104
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
Price$23.03/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0630 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    0.10 lb

Details

  • Material
    Aluminio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786007699

Descripción general

Descripción del fabricante
8A104 1-1/4IN ALUM 2PC TIPO ABRAZADERA DIVIDIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo