Motion
2L008HD
Collares de eje tipo abrazadera dividida de acero de 1/2" para servicios pesados
Artículo MI #19667106
No. Fabricante 2L008HD
Precio19.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje tipo abrazadera dividida de acero de 1/2" para servicios pesados
Artículo MI #19667106
No. Fabricante 2L008HD
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
Precio19.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3130 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    10-32 x 5/8
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Servicio pesado
  • UPC_NO
    662786008221

Descripción general

Descripción del fabricante
2L008HD 1/2IN ACERO 2PC TIPO ABRAZADERA DIVIDIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno