Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5625 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Longitud del tornillo0.7500 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28 x 3/4
- Peso0.19 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloServicio pesado
- UPC_NO662786008238
Descripción general
Descripción del fabricante
2L009HD 9/16IN ACERO 2PC ABRAZADERA DIVIDIDA