Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1875 pulg.
- Diámetro exterior2.3750 pulg.
- Longitud del tornillo1.0000 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16-24 x 1
- Peso0.52 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloServicio pesado
- UPC_NO662786008320