Motion
2L204HDK
Collares de eje dividido de acero de 2-1/4" con chavetas
Artículo MI #19667130
No. Fabricante 2L204HDK
Precio155.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje dividido de acero de 2-1/4" con chavetas
Artículo MI #19667130
No. Fabricante 2L204HDK
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
Precio155.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-24 x 1
  • Peso
    1.34 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Servicio pesado
  • UPC_NO
    662786044144

Descripción general

Descripción del fabricante
2L204HDK 2-1/4IN ACERO 2PC DIVIDIDO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno