Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero1.0000 pulg.
- Diámetro exterior6.0000 pulg.
- Longitud del tornillo1.5000 pulg.
- Tamaño del tornillo5/8-18 x 1-1/2
- Peso4.72 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloServicio pesado
- UPC_NO662786044205
Descripción general
Descripción del fabricante
2L400HDK 4IN ACERO 2PC DIVIDIDO