Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Longitud del tornillo1.0000 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16-24 x 1
- Peso0.48 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- EstiloServicio pesado
- UPC_NO662786044212