Motion
2S300HD
Collares de eje tipo abrazadera dividida de acero inoxidable de 3" para servicios pesados
Artículo MI #19667142
No. Fabricante 2S300HD
Precio307.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje tipo abrazadera dividida de acero inoxidable de 3" para servicios pesados
Artículo MI #19667142
No. Fabricante 2S300HD
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
Precio307.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2-20 x 1-1/4
  • Peso
    2.67 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Servicio pesado
  • UPC_NO
    662786044281

Descripción general

Descripción del fabricante
2S300HD 3IN ACERO INOXIDABLE 2PC ABRAZADERA DIVIDIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno