Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno3.5000 pulg.
- Diámetro exterior5.2500 pulg.
- Longitud del tornillo1.2500 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2-20 x 1-1/4
- Peso3.01 lb
Details
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- EstiloServicio pesado
- UPC_NO662786044298
Descripción general
Descripción del fabricante
2S308HD 3-1/2IN ACERO INOXIDABLE 2PC ABRAZADERA DIVIDIDA