Motion
8L103R
Collares de eje tipo abrazadera dividida de acero de 1-3/16" con tornillo prisionero
Artículo MI #19667161
No. Fabricante 8L103R
Precio38.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje tipo abrazadera dividida de acero de 1-3/16" con tornillo prisionero
Artículo MI #19667161
No. Fabricante 8L103R
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
Precio38.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0630 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786008870

Descripción general

Descripción del fabricante
8L103R 1-3/16IN ACERO 2PC ABRAZADERA DIVIDIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno