Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno2.2500 pulg.
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
- Longitud del tornillo1.0000 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16-24 x 1
- Peso0.78 lb
Details
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloPerfil bajo
- UPC_NO662786043635
Descripción general
Descripción del fabricante
8L204R 2-1/4IN ACERO 2PC ABRAZADERA DIVIDIDA