Motion
8S307R
Collares de eje tipo abrazadera dividida de acero inoxidable de 3-7/16" con tornillo prisionero
Artículo MI #19667198
No. Fabricante 8S307R
Precio292.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje tipo abrazadera dividida de acero inoxidable de 3-7/16" con tornillo prisionero
Artículo MI #19667198
No. Fabricante 8S307R
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
Precio292.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-24 x 1
  • Peso
    1.90 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786043345

Descripción general

Descripción del fabricante
8S307R 3-7/16IN ACERO INOXIDABLE 2PC ABRAZADERA DIVIDIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo