Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior57 mm
- Longitud del tornillo18 mm
- Tamaño del tornilloM6 x 1.0 x 18
- Peso0.34 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloPerfil bajo
- UPC_NO662786043390