Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior82 mm
- Longitud del tornillo25 mm
- Tamaño del tornilloM8 x 1.25 x 25
- Peso0.90 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloPerfil bajo
- UPC_NO662786043437