Motion
2SM030R
Collares de eje de tipo abrazadera métrica dividida de dos piezas de acero inoxidable 30mm con tornillo prisionero
Artículo MI #19667208
No. Fabricante 2SM030R
Precio79.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje de tipo abrazadera métrica dividida de dos piezas de acero inoxidable 30mm con tornillo prisionero
Artículo MI #19667208
No. Fabricante 2SM030R
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
Precio79.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    54 mm
  • Longitud del tornillo
    18 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 1.0 x 18
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786043475

Descripción general

Descripción del fabricante
2SM030R 30MM SS 2PC PARTIDO CUMPLIDO. ABRAZADERA EN ON

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"